Beli kabel sling di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Belt Sling with Metal Fittings (Tali Angkat / Sling Sabuk)atribut:
- Hook Color: Orange
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- ESCO Safety Ropeatribut:
- Color: Black
- AS ONE Part Number: 64-7984-34
- Suitable For: For preventing tool drop in high-altitude work
- Maximum Length (mm): 1700
- Natural Length (mm): 460
- Mountable mass (kg): Within 1
- Nylon Cord Diameter (Φmm): 3
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Deskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Yellow
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 90
- Working Load Limit (t): 3
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Deskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Purple
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 30
- Working Load Limit (t): 1
- TAMURA Belt SlingDeskripsi:-A powerful belt sling with the JIS highest level(grade 4).-Strong polyester thread is used, which has excellent features such as tensile strength, durability, wear resistance, and low elasticity.-The white core thread inside makes it easy to know tatribut:
- Belt Dimension WxThickness: 50x8.5mm
- JIS grade 4: ○
- Length (m): 6
- Material: Polyester
- Working Load Limit (t): 2
- SpanSet Websling Double Ply 3T (Tali Angkat / Sling Sabuk)Deskripsi:Kelebihan Webbing Sling SpanSet : - Diproduksi sesuai standard EN 1492-1. - Diproduksi dengan standard kualitas tertinggi. - Keterangan kapasitas yang dirajut sehingga mudah dibaca dan tahan lama. - Kode warna sesuai dengan standard internasional. - Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability). - Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Deskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Green
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 60
- Working Load Limit (t): 2
- POWERTEC Webbing Sling Double Ply 2Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)atribut:
- Working Load Limit (t): 2
- Color: Green
- Width (mm): 50
- Breaking Strength (t): 12
- Safety Factor: 6:1
- Knit Detail: 2-Ply Knit
- Material: Multifilament Polyester
- Nanaboshi Metal Connector NCS-50 SeriesDeskripsi:-Basic shape of metal connector piece, can be used for various circuits.-NCS-504-P is in PSE notation.-Wire connection method is solder. -Screw-in lock type connector. -P (plug female)and R (receptacle male)Fitatribut:
- Shell Materials: Zinc Alloy, Chrome Plate Treatment
- Contact Materials: Copper Alloy, Silver Plating
- Insulator Materials: Synthetic Resin
- 3M Rope Lifeline with Snap HookDeskripsi:We offer an exhaustive line of twisted 3 strand and kernmantle type lifelines, available in assembly configurations with a snap hook or simple cut lengths only. We stock various sizes including ½” (12.7 mm) and 5/8" (16 mm) in polyester, nylon and polyester/polypropylene blend construction to suit almost any need imaginable. Our lifelines are durable and incorporate unique terminations for added strength and durability. We also offer several styles of counterweights to keep the lifeline taut and optimize performance for rope grab systems.We offer an exhaustive line of twisted 3-strand and kernmantle type lifelines, available in assembly configurations with a snap hook or simple cut lengths only. We stock various sizes including ½” (12.7 mm), 5/8" (16 mm) and 3/4" (19 mm) in polyester, nylon and polyester/polypropylene blend construction to suit almost any need imaginable. Our lifelines are extremely durable and incorporate unique terminations for added strength and durability. We also offer several styles of counterweights to keep the lifeline taut and optimize performance for rope grab systems.atribut:
- Anchor Connection Type: Snap Hook
- Attachment Type: None
- Connected Safety ID Equipped: No
- Install Type: Temporary
- Lifeline Length (m): 15.24
- Lifeline Material: Polyester/Polypropylene Blend
- Maximum Number of Users: 1
- Overall Length (ft): 50
- Rope Diameter (mm): 16
- Specifications Met: OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32, ANSI Z359.1
- Structure Type: None
- Weight Capacity (kg): 141
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Deskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Red
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 150
- Working Load Limit (t): 5
- Kimberly-Clark Oil Absorbent Pads S-100 (Lap Penyerap Minyak)atribut:
- Color: White
- Dimensions (cm): 40x50
- CAPTAIN STAG Color Tent Rope Dia 5mm×20mDeskripsi:A rope that can be cut to the required length and used.atribut:
- Material: Polypropylene
- Color: Orange
- Dimensions (WxL) (mm): Φ5x20000
Daftar Harga kabel sling Terbaru October 2026
| TRUSCO Belt Sling with Metal Fittings (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp889.900 |
| ESCO Safety Rope | Rp399.900 |
| POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling) | Rp1.900 |
| TRUSCO Webbing Sling Belt (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp1.199.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp119.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp59.900 |
| TAMURA Belt Sling | Rp2.699.900 |
| SpanSet Websling Double Ply 3T (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp499.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp87.900 |
| KING TONY Heavy Duty Adjustable Torque Wrench (Kunci Torsi Otomotif) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ewP111818536-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/ESCO%20Safety%20Rope/gzP110372611-1.jpg)
/j5P108183689-1.jpg)
/omP102186886-2.jpg)
/54P104963184-1.jpg)
/4mP104963166-3.jpg)

/8bP105145299-3.jpg)
/4vP104963175-2.jpg)
/3eP106996122-2.jpg)
/5uP107573210-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/3M%20Rope%20Lifeline%20with%20Snap%20Hook/h0P108583612-1.jpg)
/5tP104963209-2.jpg)
/7sP105145280-5.jpg)
/qzP102143971-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Gudang%20Tenda/CAPTAIN%20STAG%20Color%20Tent%20Rope%20Dia%205mm%C3%9720m/5dP110353193-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)